Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 1.25 A, T, 250 V (AC), 25 A Ausschaltvermögen, 3921


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 1.25 A, T, 250 V (AC), 25 A Ausschaltvermögen, 3921
Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 1.25 A, T, 250 V (AC), 25 A Ausschaltvermögen, 3921
Artikel-Nr.:
     4502-46G4752
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     39211250000
EAN/GTIN:
     4099889091359
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 39211250000, LITTELFUSE Die 39211250000 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Geringerer PCB-Platzbedarf * Schocksicheres Gehäuse * RoHS-konform und halogenfrei * Niedriger Innenwiderstand Anwendungen * Batterieladegeräte * Stromversorgungen * Unterhaltungselektronik * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
25 A
Bauform:
8,5 x 8 mm
Breite:
4 mm
Höhe:
8 mm
Länge:
8.5 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1.25 A
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, kleinstsicherung radial, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3221
€ 14,99*
ab € 0,405*
€ 1,444*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,15*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 1400 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP000818
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.