Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Flachsicherung, 10 A, 32 V, rot, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0297010.WX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KFZ-Flachsicherung, 10 A, 32 V, rot, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0297010.WX
KFZ-Flachsicherung, 10 A, 32 V, rot, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0297010.WX
KFZ-Flachsicherung, 10 A, 32 V, rot, (L x B x H) 10.9 x 3.8 x 8.8 mm, 0297010.WX
Artikel-Nr.:
     4502-46G3458
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0297010.WXNV
EAN/GTIN:
     4099889123715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Mini-Messersicherung, 0297010.WXNV, Littelfuse Die MINI®-Sicherung ist der Standard für den Stromkreisschutz in Fahrzeugen. Ihre Miniaturausführung erfüllt die Bedarf an mehr zu schützenden Schaltkreisen bei geringerem Platzbedarf, und seine Fähigkeit, mit hohe Temperaturen in widrigen Umgebungen machen die MINI® Sicherung zur empfohlenen Wahl zum Schutz. Technische Daten * Nennstrom 10 A * Farbe: rot * Nennspannung: 32 V * Abmessungen (L/H/W): 10,9/8,8/3,8 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
KFZ-Flachsicherung
Ausschaltvermögen:
1 kA
Breite:
3.8 mm
Farbe:
rot
Höhe:
8.8 mm
Länge:
10.9 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, littelfuse flachsicherungen 10 a, auto sicherung 10a, auto sicherung, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,145*
€ 0,328*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,33*
10
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,434*
1 Tag
15149
10
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,446*
1 Tag
5632
5
€ 5,95*
ab € 0,2373*
€ 0,4954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0FHM0001ZXJ
ab € 4,14*
Zubehör
Littelfuse
01530008Z
ab € 1,01*
Zubehör
Littelfuse
178.6764.0001
ab € 1,39*
Zubehör
Littelfuse
01530009Z
ab € 1,95*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.