Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung, 10A, 32VDC, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13305778
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0297010.WXNV
EAN/GTIN:
     4005084020650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherung, Typ=0297010.WXNV, Nennspannung=32 VDC, Nennstrom=10 A, Gehäusefarbe=Rot, Sicherungsart=Mini, Konformität mit Normen=SAE J2077 UL 248
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
4 mm
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536101090
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,145*
€ 0,328*
10
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,33*
10
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,434*
1 Tag
15149
10
€ 14,99*
ab € 0,167*
€ 0,446*
Lager 115
5632
5
€ 5,95*
ab € 0,2373*
€ 0,4954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4954*
€ 0,58953
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4475*
€ 0,53253
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3473*
€ 0,41329
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3173*
€ 0,37759
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3073*
€ 0,36569
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,477* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0FHM0001ZXJ
ab € 4,14*
Zubehör
Littelfuse
01530008Z
ab € 1,01*
Zubehör
Littelfuse
178.6764.0001
ab € 1,39*
Zubehör
Littelfuse
01530009Z
ab € 1,95*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.