Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage für Mini Sicherungen 125V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7874369
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     178.6764.0001
EAN/GTIN:
     4005084013461
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = Mini
Betriebsspannung = 125V ac
Zustandsanzeige = Nein
Paßschrauben Farbe = schwarz

ATO- und MINI-Sicherungshalter Littelfuse. Die Sicherungshalter Littelfuse ATO und MINI sind für eine Vielzahl von Anforderungen geeignet. Die Sicherungshalter werden üblicherweise in Kfz-Anwendungen eingesetzt und ermöglichen einen schnellen und einfachen Wechsel von durchgebrannten Sicherungen.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
Mini
Betriebsspannung:
125V ac
Zustandsanzeige:
Nein
Paßschrauben Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter littelfuse, sicherungshalter, 7874369, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 17867640001, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,40*
€ 3,93*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,70*
€ 4,32*
1 Tag
4770
€ 14,99*
ab € 1,77*
€ 4,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0297015.WXNV
ab € 0,145*
Zubehör
Littelfuse
0297002.WXNV
ab € 0,136*
Zubehör
Littelfuse
0297003.WXNV
ab € 0,145*
Zubehör
Littelfuse
0297010.WXNV
ab € 0,137*
Zubehör
Littelfuse
00940551Z
ab € 73,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.