Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 50 A, Schraubmo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 50 A, Schraubmo
Halbleiterrelais, 10-30 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 50 A, Schraubmo
Artikel-Nr.:
     4502-45P4888
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SOB665300
EAN/GTIN:
     3760283302402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SOB665300, Celduc Relais Das SOB665300 ist ein doppeltes Halbleiterrelais, das speziell für AC-51-Widerstandslasten entwickelt wurde. Features * 2 Eingänge mit grüner LED-Visualisierung für jeden Eingang * Doppeleingang mit Stecker CE100F Typ ITWPANCON oder gleichwertig * Schutzart IP20 durch abnehmbare Klappen an den Klemmen mit optionalen Etiketten
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
50 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannung:
24-600 VAC
Steuerspannung:
10-30 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
19
Frei Haus
ab € 106,78*
€ 117,54*
1
€ 5,90*
ab € 79,47*
€ 134,64*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
ab 190 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 2.233,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.