Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; USteuer: 10÷30VDC; 50A; 24÷600VAC; -55÷100°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; USteuer: 10÷30VDC; 50A; 24÷600VAC; -55÷100°C
Relais: Halbleiter; USteuer: 10÷30VDC; 50A; 24÷600VAC; -55÷100°C
Artikel-Nr.:
     2805-SOB665300
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SOB665300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Hersteller: CELDUC
Betriebstemperatur: -55...100°C
Dichtheitsklasse: IP20
Äußere Abmessungen: 44,8x59,4x30mm
Schaltweise: Einschalten in Nullstellung
Betriebsstrom max.: 50A
Achtung!: Maximaler Vollaststrom unter Verwendung des entsprechenden Radiators
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 2-phasen
Relaisserie: SOB
Steuerspannung: 10...30V DC
Schaltspannung: 24...600V AC
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CELDUC:
CELDUC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 100,18*
€ 112,99*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 78,91*
€ 134,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,90*
€ 106,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.