Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 3,5-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 35 A, Schraubm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 3,5-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 35 A, Schraubm
Halbleiterrelais, 3,5-32 VDC, nullspannungsschaltend, 24-600 VAC, 35 A, Schraubm
Artikel-Nr.:
     4502-45P4866
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO963460
EAN/GTIN:
     3760283302310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SO963460, Celduc Relais Das SO963460 ist ein einphasiges Halbleiterrelais, das speziell für ohmsche Lasten (AC-51) entwickelt wurde. Features * Grüne LED-Visualisierung am Eingang * Überspannungsschutz am Eingang * Schutzart IP20 durch abnehmbare Klappen an den Klemmen mit optionalen Etiketten
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
35 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
1200 V
Spannung:
24-600 VAC
Steuerspannung:
3,5-32 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
19
Frei Haus
ab € 41,83*
€ 47,04*
1
€ 4,00*
ab € 40,77*
€ 55,18*
1 Tag
77
1
€ 14,99*
ab € 38,51*
€ 55,24*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 59,72*
1
€ 8,95*
ab € 43,25*
€ 60,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 190 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 893,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 14,65*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,95*
Zubehör
RS Pro
7074601
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.