Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc okpac SO9 Tafelmontage Halbleiterrelais mit Nulldurchgang 600 V Effektivwert / 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4990480
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO963460
EAN/GTIN:
     5059040019065
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Triac
celduc halbleiterrelais
Laststrom max. = 40 A
Montage Typ = Frontplattenmontage
Lastspannung max. = 600 V Effektivwert
Lastspannung min. = 24 Vac
Steuerspannung max. = 32V
Schalttyp = Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich = 3,5 → 32 V dc
Laststrom min. = 5 mA
Anzahl der Pole = 1
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung = Thyristor
Relaistyp = Einphasiges Halbleiterrelais
Serie = SO9
Abmessungen = 58.5 x 45 x 29mm
Betriebstemperaturbereich = -55 → +100°C

EN60947-4-3 EN60950. Statische Einphasen-Relais Serie SO9. Statische Synchronrelais, geeignet für die meisten Lasten. Ein Thyristor-Ausgang mit TMS ;sup>2 ;/sup>-Technologie ermöglicht eine lange Lebensdauer. Spannungsschutz auf Eingang (Transil) und Ausgang (VDR) sorgt für hohe Störsicherheit. Großer Steuerbereich: 20 – 265 V AC/DC mit geregeltem Steuerstrom. Grüne LED-Anzeige am Eingang. Die statischen Relais dieser Serie müssen auf einem Wärmeabstrahler montiert werden.
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
40 A
Montage Typ:
Frontplattenmontage
Lastspannung max.:
600 V Effektivwert
Lastspannung min.:
24 Vac
Steuerspannung max.:
32V
Schalttyp:
Nulldurchgang
Steuerspannungsbereich:
3,5 → 32 V dc
Laststrom min.:
5 mA
Anzahl der Pole:
1
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Ausgangsschaltung:
Thyristor
Relaistyp:
Einphasiges Halbleiterrelais
Serie:
SO9
Abmessungen:
58.5 x 45 x 29mm
Betriebstemperaturbereich:
-55 → +100°C
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, 4990480, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, SO963460, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 41,83*
€ 47,04*
1
€ 4,00*
ab € 40,77*
€ 55,18*
1 Tag
77
1
€ 14,99*
ab € 38,51*
€ 55,24*
2 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 44,96*
€ 59,72*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 43,25*
€ 60,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
10022689
ab € 14,65*
Zubehör
Bergquist
HF105-0.005-00-1212
ab € 47,95*
Zubehör
RS Pro
7074601
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.