Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 35 A, Schraubmon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 35 A, Schraubmon
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 35 A, Schraubmon
Artikel-Nr.:
     4502-45P4863
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO943460
EAN/GTIN:
     3760283301092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SO943460, Celduc Relais Das SO943460 ist ein einphasiges Halbleiterrelais, das speziell für ohmsche Lasten (AC-51) entwickelt wurde. Features * Grüne LED-Visualisierung am Eingang * Überspannungsschutz am Eingang * Schutzart IP20 durch abnehmbare Klappen an den Klemmen mit optionalen Etiketten
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
35 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung:
12-280 VAC
Steuerspannung:
3-32 VDC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
19
Frei Haus
ab € 37,87*
€ 45,76*
1
€ 4,00*
ab € 36,85*
€ 50,28*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 39,31*
€ 52,74*
1
€ 8,95*
ab € 43,35*
€ 58,42*
1
€ 5,90*
ab € 32,18*
€ 59,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 190 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 869,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.