Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celduc SO Chassismontage Halbleiterrelais 280 Veff / 35 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2700057
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO943460
EAN/GTIN:
     3760283301092
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
celduc halbleiterrelais
halbleiterrelais
Laststrom max. = 35 A
Montage Typ = Chassismontage
Lastspannung max. = 280 Veff
Lastspannung min. = 12 Veff
Steuerspannung max. = 32 V-DC
Serie = SO
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
35 A
Montage Typ:
Chassismontage
Lastspannung max.:
280 Veff
Lastspannung min.:
12 Veff
Steuerspannung max.:
32 V-DC
Serie:
SO
Weitere Suchbegriffe: 2700057, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Celduc, SO943460, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19
Frei Haus
ab € 37,93*
€ 43,87*
1
€ 4,00*
ab € 36,77*
€ 50,24*
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 39,38*
€ 52,78*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 43,12*
€ 58,70*
1
€ 5,90*
ab € 32,27*
€ 60,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.