Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 15-32 VAC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 25 A, Schraubmo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 15-32 VAC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 25 A, Schraubmo
Halbleiterrelais, 15-32 VAC, nullspannungsschaltend, 12-280 VAC, 25 A, Schraubmo
Artikel-Nr.:
     4502-45P4860
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     SO942860
EAN/GTIN:
     3760283300415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Thyristor
celduc halbleiterrelais
Halbleiterrelais, SO942860, Celduc Relais Das SO942860 ist ein einphasiges Halbleiterrelais, das speziell für ohmsche Lasten (AC-51) entwickelt wurde. Features * Grüne LED-Visualisierung am Eingang * Schutzart IP20 durch abnehmbare Klappen an den Klemmen mit optionalen Etiketten
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Schraubmontage
Nennstrom:
25 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
600 V
Spannung:
12-280 VAC
Steuerspannung:
15-32 VAC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: thyristor, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
19
Frei Haus
ab € 34,36*
€ 41,32*
1
€ 4,00*
ab € 33,12*
€ 45,55*
1 Tag
19
1
Frei Haus
ab € 34,47*
€ 46,57*
1
€ 5,90*
ab € 25,79*
€ 48,84*
1
€ 8,95*
ab € 35,83*
€ 50,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 19 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 190 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Stück
Mindestbestellmenge: 19 Stück ( entspricht € 785,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.