| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45P4805 Herst.-Nr.: SO367001 EAN/GTIN: 3760283300965 |
| | |
|
| | |
| Schnelle Burst-Steuerung, SO367001, Celduc Relais Das SO367001 ist ein schnelles Halbleiterrelais mit Burst-Steuerung und analoger Steuerung zur Leistungsanpassung bei ohmschen Lasten. Features * Gelbe LED-Visualisierung am Eingang * Schutzart IP20 durch Klappen an den Klemmen Weitere Informationen: | | LED-Anzeige: | Ja | Montage: | Schraubmontage | Nennstrom: | 75 A | Spannung: | 160-450 VAC | Steuerspannung: | 0-10 VDC | Ursprungsland: | FR | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 134,65* | € 162,00* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 130,80* | € 163,25* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 145,35* | € 182,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 138,50* | € 219,33* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 183,27* | € 223,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 324,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|