Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmen mit Überspannungsableiter, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 20 A, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmen mit Überspannungsableiter, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 20 A, grau
Klemmen mit Überspannungsableiter, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 20 A, grau
Klemmen mit Überspannungsableiter, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 20 A, grau
Artikel-Nr.:
     4502-45P2674
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-523/281-581
EAN/GTIN:
     4045454198510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Bauelementreihenklemme, 870-523/281-581, WAGO Bauelementreihenklemme, Doppelstock, mit gasgefülltem Überspannungsableiter, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 2,5 mm², CAGE CLAMP, 2,50 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
Klemmen mit Überspannungsableiter
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 14
Bemessungsspannung:
230 V
Breite:
10 mm
Farbe:
grau
Höhe:
40 mm
Länge:
70 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
20 A
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 11,77*
27 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 9,84702*
€ 11,78702*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,9276*
€ 11,8676*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,0336*
€ 11,9836*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,05*
€ 15,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0529*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-490
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-492
ab € 11,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-002
ab € 43,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-005
ab € 44,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.