| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40864278 Herst.-Nr.: 870-523/281-581 EAN/GTIN: 4045454198510 |
| |
|
| | |
| Bauelementklemme mit Gasableiter,grau 870-523/281-581 Bauelementklemme Doppelstock mit Gasableiter für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5 2,5 mm² CAGE CLAMP® 2,50 mm² grau Weitere Informationen: | | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,08..4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,25..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,08..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,08..2,5 mm² | Bemessungsstrom In: | 20 A | Bemessungsspannung: | 230 V | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Federzuganschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,87* | € 11,86* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,88702* | € 11,87702* | | | | Lager 6012 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,9676* | € 11,9776* | | | | | | 18 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,0736* | € 12,1036* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,19* | € 12,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 299,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|