Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherung NH3, 400 A, 550 V (DC), 30 kA Ausschaltvermögen, BATT03.0550.400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherung NH3, 400 A, 550 V (DC), 30 kA Ausschaltvermögen, BATT03.0550.400
NH-Sicherung NH3, 400 A, 550 V (DC), 30 kA Ausschaltvermögen, BATT03.0550.400
Artikel-Nr.:
     4502-45G8408
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     BATT03.0550.400
EAN/GTIN:
     3838895688884
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Batteriesicherung, BATT03.0550.400, ESKA Erich Schweizer Batteriesicherung, 550 V, Keramikkörper, rechteckig, Metall-Kontaktmesser, Ausschaltvermögen: 30000 A. Anwendungen * Batteriespeicher-/USV-Systeme * E-Mobilität
Weitere Informationen:
Ausführung:
NH-Sicherung
Ausschaltvermögen:
30 kA
Bauform:
NH3
Breite:
64 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Höhe:
65 mm
Länge:
74 mm
Nennspannung (DC):
550 V
Nennstrom:
400 A
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, eska feinsicherung, feinsicherung, nh-sicherung nh3, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Batteriesicherung, Messersicherung, NH Sicherung, NH Sicherungseinsatz, Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,23*
€ 143,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,05*
€ 117,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,13*
€ 96,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.