Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Pin-Bauelement-Basisklemme mit Diode 1N4007, Federklemmanschluss, 0,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter/1-Pin-Bauelement-Basisklemme mit Diode 1N4007, Federklemmanschluss, 0,0
1-Leiter/1-Pin-Bauelement-Basisklemme mit Diode 1N4007, Federklemmanschluss, 0,0
1-Leiter/1-Pin-Bauelement-Basisklemme mit Diode 1N4007, Federklemmanschluss, 0,0
Artikel-Nr.:
     4502-44P6563
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-238/281-411
EAN/GTIN:
     4045454619527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PIN-Diode
Reihenklemmen
reihenklemme wago
pin-diode
Abbildung kann abweichen. Bauelement-Basisklemme, 769-238/281-411, WAGO 1-Leiter/1-Pin-Bauelement-Basisklemme, mit Diode 1N4007, Anode, rechts, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm², CAGE CLAMP, 4,00 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Ausführung:
1-Leiter/1-Pin-Bauelement-Basisklemme mit Diode 1N4007
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
250 V
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
52.5 mm
Länge:
28.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
500 mA
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Federkraftklemme, Zugfederklemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Bauelement-Reihenklemme, Diodenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Basisklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,07596*
€ 2,44596*
100
Frei Haus
ab € 2,1609*
€ 2,5409*
100
Frei Haus
ab € 2,2073*
€ 2,5973*
33 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,423*
€ 2,863*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 19,1904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 10,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
€ 0,0286*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,748*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,778*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-415
€ 0,0045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/022-000
€ 0,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/022-016
€ 0,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-039
€ 2,12651*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-104/000-006
€ 2,76668*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105/000-038
€ 3,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-107
€ 4,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.