Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 20-polig, RM 7.62 mm, 0,08-2,5 mm², 21 A, Käfigklemme, oran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 20-polig, RM 7.62 mm, 0,08-2,5 mm², 21 A, Käfigklemme, oran
Leiterplattenklemme, 20-polig, RM 7.62 mm, 0,08-2,5 mm², 21 A, Käfigklemme, oran
Leiterplattenklemme, 20-polig, RM 7.62 mm, 0,08-2,5 mm², 21 A, Käfigklemme, oran
Artikel-Nr.:
     4502-44P4470
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     736-660
EAN/GTIN:
     4050821564898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 736-660, WAGO Doppelstock-Leiterplattenklemme, 2,5 mm², Rastermaß: 7,62 mm, 20-polig, CAGE CLAMP, 2,50 mm², orange. Features * Klemmenleisten mit CAGE CLAMP-Anschluss und Schraubendreherbetätigung * Hohe Packungsdichte – Doppelstockausführung für einen platzsparenden Anschluss vieler Leiter auf kleinstem Raum
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
74.66 mm
Farbe:
orange
Höhe:
30.5 mm
Kontaktabstand:
RM 7,62/15,24
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
21 A
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Tiefe:
21 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
21
€ 7,90*
ab € 5,32962*
€ 6,49962*
21
Frei Haus
ab € 5,66858*
€ 6,83858*
21
Frei Haus
ab € 5,9081*
€ 7,1081*
17 Tage
unbekannt
21
€ 5,90*
ab € 6,1923*
€ 7,4523*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,73*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0292*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.