Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 6,0-35 mm², 1-polig, 125 A, 8 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 6,0-35 mm², 1-polig, 125 A, 8 kV
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 6,0-35 mm², 1-polig, 125 A, 8 kV
Artikel-Nr.:
     4502-44P1215
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-131
EAN/GTIN:
     4055143500838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
2-Leiter-Durchgangsklemme, 285-131, Wago 2-Leiter-Durchgangsklemme; 35 mm²; seitliche Beschriftungsaufnahmen; nur auf Tragschiene 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 35,00 mm²; dunkelgrau-gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8 bis 2
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
16 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
86 mm
Länge:
63 mm
Leiterquerschnitt:
6,0-35 mm²
Nennstrom:
125 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
15
€ 4,45*
ab € 4,09334*
€ 5,51334*
15
€ 5,46*
ab € 4,49334*
€ 5,91334*
26 Tage
nicht lagernd
15
€ 7,90*
ab € 4,55326*
€ 5,99326*
15
Frei Haus
ab € 4,58334*
€ 6,03334*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,89*
€ 7,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-413
ab € 0,1458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3152*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-404
ab € 0,9696*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-420
ab € 0,2611*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-421
ab € 0,20594*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-427
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-430
ab € 0,938*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.