Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdleiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,2-6,0 mm², 4-polig, 30 A, grau, 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdleiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,2-6,0 mm², 4-polig, 30 A, grau, 28
Erdleiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,2-6,0 mm², 4-polig, 30 A, grau, 28
Artikel-Nr.:
     4502-44P1070
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-641
EAN/GTIN:
     4050821666028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
Erdleiter-Trennklemme, 282-641, Wago Erdleiter-Trennklemme mit Prüfmöglichkeit Trennmesserhalter orange 48 V grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Erdleiter-Trennklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 10
Bemessungsspannung:
48 V
Breite:
16 mm
Farbe:
grau
Höhe:
85 mm
Länge:
37 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-6,0 mm²
Nennstrom:
30 A
Polzahl:
4-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trennklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 16,41667*
€ 19,05667*
12
Frei Haus
ab € 17,9125*
€ 20,7225*
12
Frei Haus
ab € 18,06084*
€ 20,93084*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 18,14206*
€ 21,00206*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 19,59*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-183
ab € 4,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-405
ab € 0,2523*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.