Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdleiter-Trennklemme orange grau 282-641


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98259377
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-641
EAN/GTIN:
     4050821666028
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme

Erdleiter-Trennklemme orange grau 282-641

Erdleiter-Trennklemme
mit Prüfmöglichkeit
mit Trennmesserhalter, orange
48 V
6 mm²
CAGE CLAMP®
6,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,45*
ab € 15,88667*
€ 18,71667*
Lager 3517
12
Frei Haus
ab € 18,0025*
€ 20,8825*
12
Frei Haus
ab € 18,13084*
€ 21,09084*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 18,13206*
€ 21,16206*
17 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 18,8646*
€ 21,8946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 20,8825*
€ 24,85018
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,2825*
€ 24,13618
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,0025*
€ 21,42298
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 250,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-100
ab € 0,3782*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-144
ab € 7,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-183
ab € 4,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-405
ab € 0,2523*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-422
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-111
ab € 1,34*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.