Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 30 A, lic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 30 A, lic
3-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 30 A, lic
3-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 30 A, lic
Artikel-Nr.:
     4502-44P0985
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-998
EAN/GTIN:
     4044918325400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Durchgangsklemme, 281-998, Wago 3-Leiter-Durchgangsklemme Ex e II für Anwendungen Ex e II geeignet lichtgrau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
3
Ausführung:
3-Leiter-Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
550 V
Breite:
6 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
61.5 mm
Länge:
37 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
30 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,87*
€ 1,11*
100
€ 5,46*
ab € 0,9296*
€ 1,1796*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,94189*
€ 1,19189*
100
Frei Haus
ab € 0,9675*
€ 1,2175*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,01*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-142
ab € 0,1268*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,5868*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,198*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-127
ab € 2,255*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-402
ab € 0,219*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-422
ab € 0,2008*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-471
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-485
ab € 0,5824*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.