Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Trenn- und Messklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Trenn- und Messklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16 A
4-Leiter-Trenn- und Messklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16 A
Artikel-Nr.:
     4502-44P0788
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-875
EAN/GTIN:
     4050821014676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme
4-Leiter-Trenn- und Messklemme, 280-875, Wago 4-Leiter-Trenn- und Messklemme; mit Schirmleiterschiene; mit Prüföffnung; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
4-Leiter-Trenn- und Messklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
101 mm
Länge:
28.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,49*
€ 2,96*
50
Frei Haus
ab € 2,7416*
€ 3,2716*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,77757*
€ 3,30757*
50
Frei Haus
ab € 2,8524*
€ 3,4024*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 243,095*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,1995*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 146,762*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 139,25*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 137,4625*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-143
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-483
ab € 0,4344*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-485
ab € 0,6564*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.