Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, 2 x USB Buchse Typ A auf 2 x USB Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, 2 x USB Buchse Typ A auf 2 x USB Stecker
USB 2.0 Kabel für Frontplattenmontage, 2 x USB Buchse Typ A auf 2 x USB Stecker
Artikel-Nr.:
     4502-44F4090
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521953
EAN/GTIN:
     4099891062521
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
USB Kabel, 09454521953, Harting USB-Kabel 2.0, Kabellänge: 2 m, Anschluss Typ: 2x Typ A Buchse - Typ A Stecker.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
2 x USB Buchse Typ A
Anschluss (2):
2 x USB Stecker Typ A
Farbe:
silber
Kabellänge:
2 m
USB Standard:
USB 2.0
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1248 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb verlängerung typ a 2m, usb buchse, harting usb buchse, Computer, Computerzubehör, USB-Kabel, USB-Leitung, USB-Anschlusskabel, USB-Anschlussleitung, USB-Verbindungskabel, USB-Verbindungsleitung, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,98*
€ 76,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 58,62329*
€ 76,95329*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 62,42*
€ 81,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,89*
€ 83,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,14*
€ 89,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.