Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 09332006117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 09332006117
Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, vergoldet, 09332006117
Artikel-Nr.:
     4502-44F3199
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09332006117
EAN/GTIN:
     4099889657081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Stiftkontakt, 09332006117, Harting Crimpkontakt, Betriebsstrom: ≤16 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0.14 - 0.37 mm², AWG 26 - 22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,14-0,37 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Kontakt, Crimpkontakt, Steckerkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,385*
€ 1,615*
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,3896*
€ 1,6196*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,65*
100
Frei Haus
ab € 1,4415*
€ 1,6715*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,96*
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,59*
Zubehör
Harting
09332242602
ab € 15,90*
Zubehör
Harting
09332062602
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
09322643001
ab € 26,3797*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.