Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han E HMC Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz, 6-polig 16A Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8743588
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09332062602
EAN/GTIN:
     5059039150793
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker
Nennstrom = 16A
Gender = Stecker
Serie = Han E HMC
Typ = Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format = 6P+E
Anzahl der Reihen = 2
Betriebsspannung = 500 V
Anzahl der Kontakte = 6

DIN EN 60 664-1, DIN EN 61 984. UR, CSA. Für Kontakte siehe ; 874-3547 874-3547 und zugehörige Komponenten, für Kappen und Gehäuse siehe ; 874-3613 874-3613 und zugehörige Komponenten. Han E HMC-Einsätze. Eine Auswahl von E HMC-Einsätzen von Han in Stecker- und Buchsenausführung und in den Größen 6B, 10B, 16B und 24B, für Nennwerte von 500 V / 16 A, die Einsätze werden komplett mit Erdkontakten geliefert. Die E HMC-Einsätze von Han sind für den Einsatz mit den Gehäusen, Kappen und Rahmen der Serie B HMC und den E HMC-Kontakten von Han geeignet. Haltbare, verschleißfeste Einsätze für mindestens 10.000 Steckzyklen. Die Serie HMC von Harting Han wurde für Branchen wie Medizintechnik, Test-Engineering und industrielle Anwendungen entwickelt, die eine hohe Nachfrage nach Steck- und Trennzyklen haben. Ausgelegt für 500 V / 16 A Bestehend aus Polycarbonat Max. Temperatur: -40 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Gender:
Stecker
Serie:
Han E HMC
Typ:
Steckverbindereinsatz
Kontakt-Format:
6P+E
Anzahl der Reihen:
2
Betriebsspannung:
500 V
Anzahl der Kontakte:
6
Weitere Suchbegriffe: 8743588, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09332062602, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 10,11*
€ 19,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,54*
€ 19,50*
€ 6,90*
ab € 13,71*
€ 19,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 17,2243*
€ 24,7843*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,14*
€ 39,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 206 0303
ab € 12,22*
Zubehör
Harting
09332006115
ab € 43,01*
Zubehör
Harting
09332006116
ab € 45,76*
Zubehör
Harting
09332006118
ab € 45,17*
Zubehör
Harting
09332006123
ab € 43,44*
Zubehör
Harting
09142060313
ab € 11,7401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.