Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 24B, 64-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 64-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Stift-Kontakteinsatz, 24B, 64-polig, bestückt, Schraubanschluss, mit PE-Kontakt,
Artikel-Nr.:
     4502-44F2186
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210644611
EAN/GTIN:
     4099889773866
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting
Kontakteinsatz, 09 21 064 4611, Harting Einsatz, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 24 B, Kontakte: 64, Leiterquerschnitt: 0.2-2.5 mm², Kupferlegierung, versilbert Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 24B * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 10 A * Bemessungsspannung: 250 V * PE-Kontakt: Ja * Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
bestückt
Gehäusegröße:
24B
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Polzahl:
64-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.57 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle, kunststoff endtülle, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 141,66274*
€ 152,70274*
1
Frei Haus
ab € 140,15*
€ 157,32*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 143,1395*
€ 159,7695*
1
Frei Haus
ab € 146,11*
€ 163,27*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 161,38*
€ 179,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,26*
€ 213,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,25*
€ 207,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,82*
€ 203,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,38*
€ 192,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09420200131
ab € 40,61*
Zubehör
Harting
09 30 024 0318
ab € 20,7084*
Zubehör
Harting
09 30 024 0381
ab € 15,96*
Zubehör
Harting
09 62 824 0301
ab € 18,94*
Zubehör
Harting
19 41 024 0301
ab € 9,34*
Zubehör
Harting
09 30 024 0302
ab € 13,21*
Zubehör
Harting
09 30 024 0307
ab € 10,50*
Zubehör
Harting
09 30 024 0304
ab € 14,90*
Zubehör
Harting
09 30 024 0301
ab € 10,07*
Zubehör
Harting
09160009903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
04300240301
ab € 21,59*
Zubehör
Harting
04300240303
ab € 23,99*
Zubehör
Harting
09300240303
ab € 13,87*
Zubehör
Harting
09210009971
ab € 9,50*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,741*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.