Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 20
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 2-polig, 20
Artikel-Nr.:
     4502-43P3574
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-2202/999-953
EAN/GTIN:
     4055143299572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, 2022-2202/999-953, Wago 1-Leiter/1-polige Doppelstock-Reihenklemme; Durchgangsklemme; 2,5 mm²; N/L; ohne Beschriftungsträger; geeignet für Ex nA-Anwendungen; für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.2 mm
Farbe:
grau
Höhe:
80.1 mm
Länge:
51.3 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,16569*
€ 1,50569*
50
€ 5,46*
ab € 1,304*
€ 1,674*
50
Frei Haus
ab € 1,3298*
€ 1,7098*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3514*
€ 1,7414*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,083*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,51925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.