Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1Leiter/1PinDoppelstockkl. 2,5 mm²,grau 2022-2202/999-953


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-90853627
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-2202/999-953
EAN/GTIN:
     4055143299572
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wago

1Leiter/1PinDoppelstockkl. 2,5 mm²,grau 2022-2202/999-953

1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme
Durchgangs-/Durchgangsklemme
2,5 mm²
N/L
ohne Beschriftungsträger
für Anwendungen Ex nA geeignet
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
Push-in CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,25..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,16569*
€ 1,52569*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,314*
€ 1,704*
50
Frei Haus
ab € 1,3398*
€ 1,7398*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3614*
€ 1,7714*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,3694*
€ 1,7794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,704*
€ 2,02776
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,614*
€ 1,92066
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,314*
€ 1,56366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1374*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,0835*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-005
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-006
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3428*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,82421*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-481
ab € 1,74235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 1,7004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.