Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6
Artikel-Nr.:
     4502-43P3552
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-1204/999-953
EAN/GTIN:
     4050821644736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Basisklemme, 2022-1204/999-953, WAGO 1-Leiter/1-Pin Basisklemme, 2,5 mm², geeignet für Ex nA-Anwendungen, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP-Steckklemme, 2,50 mm², blau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
1-Leiter/1-Pin-Basisklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.2 mm
Farbe:
blau
Höhe:
48.5 mm
Länge:
32.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,78824*
€ 1,01824*
100
€ 5,46*
ab € 0,8827*
€ 1,1327*
21 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,915*
€ 1,165*
100
Frei Haus
ab € 0,9186*
€ 1,1686*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,82025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,09228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,1964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,32495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,2944*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,50925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,3708*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.