Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,5-16 mm², 1-polig, 57 A, 8 kV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,5-16 mm², 1-polig, 57 A, 8 kV,
3-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,5-16 mm², 1-polig, 57 A, 8 kV,
Artikel-Nr.:
     4502-43P3137
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-1309
EAN/GTIN:
     4055143645393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago
DurchgangsKlemmleiste, 2010-1309, WAGO 3-Leiter-DurchgangsKlemmleiste, 10 mm², geeignet für Ex e II Anwendungen, seitliche und mittige Markierung, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, Push-in CAGE CLAMP, 10,00 mm², licht grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
3
Ausführung:
3-Leiter-Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 6
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
10 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
89 mm
Länge:
36.9 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-16 mm²
Nennstrom:
57 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,6916*
€ 2,3016*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,88785*
€ 2,55785*
25
€ 5,46*
ab € 2,0092*
€ 2,7092*
25
Frei Haus
ab € 2,0496*
€ 2,7596*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,43*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-1391
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-405/011-000
ab € 1,86845*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,38315*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7264*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.