Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 1.25 A, F, 500 V (DC), 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 1.25 A, F, 500 V (DC), 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltve
Feinsicherung 6,3 x 32 mm, 1.25 A, F, 500 V (DC), 500 V (AC), 1.5 kA Ausschaltve
Artikel-Nr.:
     4502-43G702
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     8020.5069
EAN/GTIN:
     4099889088885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 8020.5069, SCHURTER Die 8020.5069 ist eine flinke Patronensicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Rohrkeramik * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Schnell wirkend * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Einphasige Anwendung * DC-Anwendung * Fotovoltaik * Frequenzumrichter * Leistungselektronik
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
1.5 kA
Bauform:
6,3 x 32 mm
Durchmesser:
6.35 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
31.8 mm
Nennspannung (AC):
500 V
Nennspannung (DC):
500 V
Nennstrom:
1.25 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 1,51*
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 1,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schurter
3101.0331
ab € 1,49*
Sonstiges
Schurter
3101.0235
ab € 1,12*
Sonstiges
Schurter
3101.0336
ab € 1,18*
Sonstiges
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Sonstiges
Schurter
3101.0040
ab € 0,97*
Sonstiges
Schurter
3101.0045
ab € 0,97*
Sonstiges
Schurter
0853.0551
ab € 0,24*
Sonstiges
Schurter
3101.0110
ab € 1,54*
Sonstiges
Schurter
3101.0115
ab € 1,40*
Sonstiges
Schurter
3101.0031
ab € 1,09*
Sonstiges
Schurter
3101.0210
ab € 1,60*
Sonstiges
Schurter
3101.0215
ab € 1,14*
Sonstiges
Schurter
3101.0315
ab € 1,75*
Sonstiges
Schurter
3101.0230
ab € 1,31*
Sonstiges
Schurter
3101.0010
ab € 1,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.