Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermotransferdrucker, 556-00457


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermotransferdrucker, 556-00457
Thermotransferdrucker, 556-00457
Thermotransferdrucker, 556-00457
Thermotransferdrucker, 556-00457
Thermotransferdrucker, 556-00457
Thermotransferdrucker, 556-00457
Artikel-Nr.:
     4502-42P5618
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     556-00457
EAN/GTIN:
     4031026480503
Suchbegriffe:
Thermotransferdrucker
hellermanntyton thermotransferdruck...
thermotransferdrucker
thermotransferdrucker 300 dpi
Lieferung inkl. Software, Thermotransferdrucker, 556-00457, HellermannTyton Der 556-00457 eignet sich perfekt zum Bedrucken von Materialien wie selbstklebenden Etiketten, Schrumpfschläuchen und Kennzeichnungsschildern. Dank seines geringen Gewichts und seiner kompakten Bauweise fügt sich dieses Produkt nahtlos in jeden Arbeitsplatz ein. Dank seines intuitiven Farb-LCD-Touch-Displays und der klaren Statusmeldungen, die in mehreren Sprachen angezeigt werden können, ist es einfach zu bedienen. Mit dem optionalen Schneide- und Perforiergerät ist dieser Drucker ideal für eine Vielzahl von Anwendungen. Die Auflösung von 300 dpi sorgt dafür, dass Barcodes, Warnsymbole, Logos und Text gestochen scharf dargestellt werden. Features * Einseitiger Druck in kleinen bis mittleren Auflagen * Verwendet Standard-Farbbänder * Druckgeschwindigkeit bis zu 150 mm/s * Einstellbarer Etikettensensor * Auswahl mehrerer Sprachen
Weitere Informationen:
Auflösung:
300 dpi
Ausführung:
Thermotransferdrucker
Breite:
253 mm
Höhe:
189 mm
Länge:
322 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6.12 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Beschriftungsgerät, Schriftdruckgerät, Drucker, Thermodrucker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.211,61*
€ 1.281,59*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.216,62*
€ 1.282,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.222,14*
€ 1.286,19*
Frei Haus
ab € 1.226,64*
€ 1.294,20*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.394,06*
€ 1.469,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.282,53*
€ 1.526,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,00*
€ 1.518,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.255,01*
€ 1.493,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.233,97*
€ 1.468,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.216,62*
€ 1.447,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.