Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4031026480503 Herst.-Nr.: 556-00457 EAN/GTIN: 4031026480503 |
| |
|
| | |
| Drucker für kleine bis mittlere Druckvolumen. Bedruckung von Kabelmarkierern, Schrumpfschläuchen und Etiketten von HellermannTyton. Verwendung von Standardfarbbändern (Länge 300 m). Barcodes: Standard und 2D. Druckgeschwindigkeit bis zu 150 mm/s. Verstellbarer Etikettensensor. Mehrere Sprachen zur Auswahl. Windows Treiber: 32/64 Bit Windows Vista,7, 8, 10, Windows Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019. Der TT431 ist perfekt geeignet für die Bedruckung von HellermannTyton Materialien wie selbstklebende Etiketten, Schrumpfschläuche und Kennzeichnungsschilder. Durch das geringe Gewicht und die kompakte Bauweise kann der TT431 problemlos am Arbeitsplatz integriert werden. Das Gerät lässt sich dank des intuitiven Farb-Touchdisplays und der verständlichen Statusanzeigen in unterschiedlichen Sprachen sehr einfach bedienen. Mit dem optionalen Schneidemesser oder Perforator kann dieser Drucker sehr vielfältig eingesetzt werden. Mit einer Auflösung von 300 dpi werden Strichcodes, Warnsymbole, Logos und Texte randscharf gedruckt. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TT431SB-DIV-GY, TT431SBDIVGY, 55600457, 556-00457, Drucker, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgeräte, Drucker für Thermotransferdruck, Drucker für kleine bis mittlere Druckvolumen, Farbdrucker, Hellermann, HellermannTyton, Kennzeichnungssysteme, Laser-Drucker, Nadeldrucker, Plotter, TT420, TT420+, TT430, TT431, TagPrint PRO, Thermotransfer, Thermotransferdruck, Thermotransferdrucker und Software, Tintenstrahl-Drucker, Tyton |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.216,00* | € 1.301,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.214,39* | € 1.301,17* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.218,82* | € 1.303,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.229,74* | € 1.313,03* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.403,84* | € 1.490,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|