Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-16232602 Herst.-Nr.: 556-00457 EAN/GTIN: 4031026480503 |
| |
|
| | |
| Thermotransferdrucker TT431SB inkl.Softw. TT431SB-DIV-GY Set bestehend aus Thermotransferdrucker und TagPrint Pro Software. Drucker für kleine bis mittlere Druckvolumen. Bedruckung von Kabelmarkierern, Schrumpfschläuchen und Etiketten von HellermannTyton. Verwendung von Standardfarbbändern (Länge 300 m). Barcodes: Standard und 2D. Druckgeschwindigkeit bis zu 150 mm/s. Verstellbarer Etikettensensor. Mehrere Sprachen zur Auswahl. Weitere Informationen: | | Druckverfahren: | thermisch | Farbdruck: | nein | Serieller Anschluss: | nein | USB-Anschluss: | ja | LAN-Anschluss: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.220,06* | € 1.286,93* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.218,99* | € 1.286,95* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.223,00* | € 1.289,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.232,01* | € 1.299,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.405,98* | € 1.476,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|