Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstverschweißendes Mastikband, 38 mm, Butyl-Kautschuk, schwarz, 1.5 m, 711-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Mastikband, 38 mm, Butyl-Kautschuk, schwarz, 1.5 m, 711-10
Selbstverschweißendes Mastikband, 38 mm, Butyl-Kautschuk, schwarz, 1.5 m, 711-10
Artikel-Nr.:
     4502-42P5382
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10300
EAN/GTIN:
     4031026548838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
- Selbstverschweißendes, temperaturstabiles Mastikband - Schnelle, lückenlose und luftdichte Ummantelung für Kabel bis 1 kV - Einfach formbar an unregelmäßige Oberflächen - Sehr hohe Beständigkeit gegen Salzwasser, Öle und Chemikalien - Beste Abdichtung gegen Feuchtigkeit - Herrvoragende Hitzebeständigkeit - Empfohlene Anwendung in Verbindung mit HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband für äußere Ummantelungsschicht
Weitere Informationen:
Ausführung:
Selbstverschweißendes Mastikband
Breite:
38 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Material:
Butyl-Kautschuk
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Band, Klebe-, Isolier- und Reparaturband, Klebeband, Elektroklebeband, Reparaturband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,81*
€ 19,28*
€ 5,95*
ab € 13,88*
€ 19,41*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,21*
€ 19,89*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 15,09*
€ 21,23*
€ 3,90*
ab € 15,58*
€ 21,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.