Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband 38x1,5 Selbstverschw HelaTape Power 650BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Isolierband 38x1,5 Selbstverschw HelaTape Power 650BK
Isolierband 38x1,5 Selbstverschw HelaTape Power 650BK
Artikel-Nr.:
     3517I-47653861
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10300
EAN/GTIN:
     4031026548838
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband

Isolierband 38x1,5 Selbstverschw HelaTape Power 650BK

Selbstverschweißendes, temperaturstabiles Mastikband. Schnelle, lückenlose und luftdichte Ummantelung für Kabel bis 1 kV. Einfach formbar an unregelmäßige Oberflächen. Sehr hohe Beständigkeit gegen Salzwasser, Öle und Chemikalien. Beste Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Herrvoragende Hitzebeständigkeit. Empfohlene Anwendung in Verbindung mit HelaTape Flex Premium PVC-Isolierband für äußere Ummantelungsschicht.
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
1,5 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
ja
Isolierend:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 13,75*
€ 19,71*
€ 5,95*
ab € 13,83*
€ 19,83*
€ 6,90*
ab € 14,22*
€ 20,30*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 15,13*
€ 21,54*
€ 3,90*
ab € 15,63*
€ 22,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.