Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierband Kautsch 38mm 1,5m sw 80°C 0,76mm selbstverschwamalgamierend HTAPE-POWER650-IIR-BK(1.5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Selbstverschweißendes Mastikband 38 mm x 1,5 m schwarz
Selbstverschweißendes Mastikband 38 mm x 1,5 m schwarz
Selbstverschweißendes Mastikband 38 mm x 1,5 m schwarz
Artikel-Nr.:
     262-B694B87
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     711-10300
EAN/GTIN:
     4031026548838
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Isolierband Kautsch 38mm 1,5m sw 80°C 0,76mm selbstverschwamalgamierend HTAPE-POWER650-IIR-BK(1.5)
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm mm
Farbe:
schwarz
Isolierend:
ja
Länge:
1.5 m m
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
ja
Stärke:
0.76 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
80 - 80 °C
Vulkanisierend:
ja
Werkstoff:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Kautschuk-Band, Kautschukband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isoband hellermann schwarz, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,73*
€ 19,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,88*
€ 19,31*
€ 6,90*
ab € 14,19*
€ 19,79*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 15,21*
€ 21,12*
€ 3,90*
ab € 15,70*
€ 21,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.