Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 4 mm, L 20 mm, schwarz, Chloropren-Kautschuk, -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 4 mm, L 20 mm, schwarz, Chloropren-Kautschuk, -
Schutz und Isoliertülle, Innen Ø 4 mm, L 20 mm, schwarz, Chloropren-Kautschuk, -
Artikel-Nr.:
     4502-42P5310
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     600-02948
EAN/GTIN:
     5022660690969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chloropren Tüllen
Chloropren-Schlauch
Chloroprenschlauch
Neoprenschlauch
Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten, Dehnungsfaktor bis 500 %, Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab, Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C, Verfügbar in Längen pro Beutel, Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schutz und Isoliertülle
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
4 mm
Länge:
20 mm
Material:
Chloropren-Kautschuk
max. Temperatur:
95 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Wanddicke:
1.05 mm
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Hülse, Isolationstülle, Isolierschutztülle, Isoliertülle, Kabelisolierhülse, Kabelisoliertülle, Schutztülle, Tülle, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Labor- und Messtechniksteckverbinder-Zubehör, Zubehör für Labor- und Messtechniksteckverbinder, Steckverbinderzubehör, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,06431*
€ 0,08291*
18 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0645*
€ 0,0831*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0743*
€ 0,0948*
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0661*
€ 0,1028*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0816*
€ 0,1354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1227*
€ 0,146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1186*
€ 0,1411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1072*
€ 0,1276
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1029*
€ 0,1225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,354* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
621-00200
ab € 238,63*
Zubehör
HellermannTyton
621-10103
ab € 67,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.