Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7472694 Herst.-Nr.: H40X20BK-CR-BK(1000) EAN/GTIN: 5022660690969 |
| |
|
| | |
| Hochelastischer Chloroprenschlauch in Tüllen geschnitten. Dehnungsfaktor bis 500%. Deckt viele Kabeldurchmesser mit einer Größe ab. Kurzfristig hitzebeständig bis zu 120 °C. Verfügbar in Längen pro Beutel. Seit Jahren bewährt als Isolation und Schutz vor mechanischen Beanspruchungen kommen, HellermannTyton Tüllen in vielen Bereichen der Anschlußtechnik oder der elektronischen Bauteilfertigung zum Einsatz. Die Dreidornzangen und die Montagehilfe Hellerine gewährleisten schnelle und problemlose Verarbeitung. Farbe: schwarz, Hitzebeständig: false, Innendurchmesser: 4 mm, Strecktülle: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | H40X20BK-CR-BK(1000) | Ident Code: | 600-02948 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Norpreneschlauch, Durchführungstülle, Kabeldurchführungstüllen, Kabeltüllen, Isolierschlauch, Elektroinstallationsrohr, Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, chloropren tüllen hellermann, chloropren tüllen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,06431* | € 0,08291* | | | | Lager 6232 | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0645* | € 0,0831* | | | | | | 22 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0743* | € 0,0948* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0661* | € 0,1028* | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,10075* | € 0,12475* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 83,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|