Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berstschutzschlauch, Innen Ø 31 mm, schwarz, halogenfrei, -60 bis 125 °C


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Berstschutzschlauch, Innen Ø 31 mm, schwarz, halogenfrei, -60 bis 125 °C
Berstschutzschlauch, Innen Ø 31 mm, schwarz, halogenfrei, -60 bis 125 °C
Artikel-Nr.:
     4502-42P2596
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01306
EAN/GTIN:
     4031026486567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berstschlauch
Scheuerschutzschlauch
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Extreme Reißfestigkeit, Sehr guter Schutz vor Abrieb, Optimaler Schutz von Hydraulikleitungen, Risikominderung von Ölstrahlverletzungen, Erfüllt DIN EN ISO 3457 und DIN EN 1299, Der Berstschutzschlauch HEGWS ist ein extrem reißfester und robuster Hydraulikschutzschlauch. Dieser wird zum Beispiel zum Schutz von Hydraulikleitungen sowie zur Unfallverhütung vor Ölstrahlverletzungen eingesetzt. HEGWS wird oft in Erdbaumaschinen-Schutzeinrichtungen oder bei starken mechanischen Vibrationen verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Berstschutzschlauch
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
31 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-60 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, geflechtschlauch kunststoff, Schlauch, Gewebeschlauch, Kunststoffgeflechtschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 10,27*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 9,1855*
€ 10,2855*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 10,75*
50
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 10,77*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 10,08*
€ 11,23*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,75*
€ 12,79
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,70*
€ 12,73
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,27*
€ 12,22
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,97*
€ 11,86
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 9,60*
€ 11,42
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,60* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 537,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 267,54*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.