Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heissschneidegerät mit Schneidspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heissschneidegerät mit Schneidspitze
Heissschneidegerät mit Schneidspitze
Heissschneidegerät mit Schneidspitze
Artikel-Nr.:
     C1197-170-99001
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-99001
EAN/GTIN:
     4031026239644
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heiß-Schneider
Heißschneider
Heißschneidgerät
Rohrabschneider
  • Leicht und robust
  • Aufheizen per Tastendruck
  • Schneidet sauber und in wenigen Sekunden
  • Einzelne Fäden schmelzen und verschweißen
  • Kein Ausfransen der Schläuche

Das Heißschneidegerät HSG0 wird zum sauberen Schneiden von Geflecht- und Gewebeschläuchen verwendet. Die Schnittkante franst nicht aus, sondern verschmilzt.
Weitere Informationen:
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Kupfer:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Kunststoff:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rohrschneider, hellermann tyton heißschneider, rohrabschneider, Heißschneidegerät, Heißschneide Gerät, heissschneider, hsg0, Schneidegerät für Geflechtschlauch, Verarbeitungswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 247,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,42*
€ 320,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 265,41*
€ 315,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,84*
€ 294,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ekastu
411 181
ab € 12,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.