Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyamid-Geflechtschlauch Ø 31mm Abriebfest geschlossen PA6 schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7472718
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HEGWS50-PA6-BK(50)
EAN/GTIN:
     4031026486567
Suchbegriffe:
Berstschlauch
Scheuerschutzschlauch
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Extreme Reißfestigkeit. Sehr guter Schutz vor Abrieb. Optimaler Schutz von Hydraulikleitungen. Risikominderung von Ölstrahlverletzungen. Erfüllt DIN EN ISO 3457 und DIN EN 1299. Der Berstschutzschlauch HEGWS ist ein extrem reißfester und robuster Hydraulikschutzschlauch. Dieser wird zum Beispiel zum Schutz von Hydraulikleitungen sowie zur Unfallverhütung vor Ölstrahlverletzungen eingesetzt. HEGWS wird oft in Erdbaumaschinen-Schutzeinrichtungen oder bei starken mechanischen Vibrationen verwendet. Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Temperatur: -60...125 °C, Brandschutz nach UL 94: V2, Nenndurchmesser: 31 mm, Offen (nachträglich montierbar): false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HEGWS50-PA6-BK(50)
Ident Code:
170-01306
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 10,57*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 9,1955*
€ 10,5755*
50
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 11,07*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,2025*
€ 11,6425*
50
€ 5,95*
ab € 10,90305*
€ 12,41305*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,5755*
€ 12,58485
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,4355*
€ 12,41825
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,0355*
€ 11,94225
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,7655*
€ 11,62095
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 9,1955*
€ 10,94265
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,1955* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 528,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 227,13*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.