Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berstschutzschlauch Hydraulikschutz HEGWS50-PA-BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 31 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 31 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 31 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 31 mm, PA6, schwarz, 50 m
Abriebfester geschlossener Polyamid-Geflechtschlauch Ø 31 mm, PA6, schwarz, 50 m
Artikel-Nr.:
     3517I-15860059
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     170-01306
EAN/GTIN:
     4031026486567
Suchbegriffe:
Berstschlauch
Scheuerschutzschlauch
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch

Berstschutzschlauch Hydraulikschutz HEGWS50-PA-BK

Extreme Reißfestigkeit. Sehr guter Schutz vor Abrieb. Optimaler Schutz von Hydraulikleitungen. Risikominderung von Ölstrahlverletzungen. Erfüllt DIN EN ISO 3457 und DIN EN 1299. Der Berstschutzschlauch HEGWS ist ein extrem reißfester und robuster Hydraulikschutzschlauch. Dieser wird zum Beispiel zum Schutz von Hydraulikleitungen sowie zur Unfallverhütung vor Ölstrahlverletzungen eingesetzt.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
31 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Temperatur:
-60..125 °C
Brandschutz nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 9,24*
€ 10,57*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 9,1955*
€ 10,5755*
50
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 11,07*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 10,2025*
€ 11,6425*
50
€ 5,95*
ab € 10,90305*
€ 12,41305*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,03*
€ 11,9357
pro Meter
ab 500 Meter
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 528,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
170-99001
ab € 227,13*
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 64,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.