Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubsicherung, 100 A, 32 V, blau, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.6101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubsicherung, 100 A, 32 V, blau, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.6101
Schraubsicherung, 100 A, 32 V, blau, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.6101
Schraubsicherung, 100 A, 32 V, blau, (L x B x H) 42 x 12 x 7.8 mm, 153.5631.6101
Artikel-Nr.:
     4502-42G966
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     153.5631.6101
EAN/GTIN:
     4005084993275
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hochstrom-Sicherung, 153.5631.6101, Littelfuse Diese Sicherung hat einen Nennwert von 32 V und ist eine aufschraubbare Sicherung für den Schutz von Hochstromkabeln. Sie verfügt über ein transparentes Gehäusematerial zur einfachen Erkennung von durchgebrannten Sicherungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubsicherung
Ausschaltvermögen:
2 kA
Breite:
12 mm
Farbe:
blau
Höhe:
7.8 mm
Länge:
42 mm
Nennspannung:
32 V
Nennstrom:
100 A
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 100 a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 3,32*
1 Tag
65
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,35*
5
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 5,05*
1 Tag
2828
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 5,31*
1
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0498900.TXN
ab € 5,06*
Zubehör
Littelfuse
04980900ZXT
ab € 4,47*
Zubehör
Littelfuse
02981001ZXT
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.