Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse BF1 Kfz Sicherung, blau, 100A 42 x 8 x 12mm, 32V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Littelfuse BF1 Kfz Sicherung, blau, 100A 42 x 8 x 12mm, 32V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-4316747
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     153.5631.6101
EAN/GTIN:
     4005084993275
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Strom = 100A
Sicherungs Typ = BF1
Betriebsspannung = 32V dc
Farbe = blau
Länge = 42mm
Breite = 12mm
Höhe = 8mm
Gesamtabmessungen = 42 x 8 x 12mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Charakteristik = T
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Ausschaltvermögen = 2000 A

Für Sicherungshalter BF1 muss Best.-Nr. ; 548-9183 548-9183 bestellt werden. BF1-Sicherungseinsatz – Serie M5. Bei der Littelfuse-Serie BF1 handelt es sich um robuste Miniatur-Streifensicherungen zur Schraubbefestigung zum Schutz bei der Starkstromverdrahtung, ausgelegt für 32 V. Nennstrom 23 A - 200 A mit transparentem Gehäusematerial zur leichten Erkennung von durchgebrannten Sicherungen. Sicherungshalter mit M5-Bolzen für Niederohm-Widerstände für hohe Ströme Farbkodiert Sichtbares Sicherungselement. Sicherungshalter. Reihen- oder Chassismontage Transparente Schutzabdeckung Kann einzeln oder verriegelt mit mehreren anderen verwendet werden
Weitere Informationen:
Strom:
100A
Sicherungs Typ:
BF1
Betriebsspannung:
32V dc
Farbe:
blau
Länge:
42mm
Breite:
12mm
Höhe:
8mm
Gesamtabmessungen:
42 x 8 x 12mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Charakteristik:
T
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+125°C
Ausschaltvermögen:
2000 A
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, auto sicherung 100 a, auto sicherung, auto sicherung littelfuse, 4316747, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Kfz Sicherungen, Littelfuse, 15356316101, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Car Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,90*
€ 3,34*
1 Tag
65
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,37*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 5,08*
1 Tag
2828
1
€ 14,99*
ab € 2,04*
€ 5,34*
1
€ 5,90*
ab € 3,60*
€ 6,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
0498900.TXN
ab € 5,05*
Zubehör
Littelfuse
04980900ZXT
ab € 4,47*
Zubehör
Littelfuse
02981001ZXT
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.