Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 32 A, FF, 690 V (DC), 690 V (AC), 160 kA Ausschaltve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 32 A, FF, 690 V (DC), 690 V (AC), 160 kA Ausschaltve
Feinsicherung 10,3 x 38 mm, 32 A, FF, 690 V (DC), 690 V (AC), 160 kA Ausschaltve
Artikel-Nr.:
     4502-42G830
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     1038134
EAN/GTIN:
     4099889086515
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 1038134, ESKA Die 1038134 ist eine superflinke Sicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Niedriger Nennstrom * Hohe Nennspannung * Hohe Schaltleistung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
160 kA
Bauform:
10,3 x 38 mm
Durchmesser:
10.3 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
38 mm
Nennspannung (AC):
690 V
Nennspannung (DC):
690 V
Nennstrom:
32 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00928 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung superflink, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 130,99*
€ 155,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 116,38*
€ 138,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 103,42*
€ 123,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.