| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42G8207 Herst.-Nr.: 522311 EAN/GTIN: 4099889086317 |
| | |
|
| | |
| Feinsicherung, 522311, ESKA Die 522311 ist eine träge Sicherung, die für den Überspannungsschutz verwendet wird. Sie hat ein zylindrisches Glasrohrgehäuse, das den IEC-Spezifikationen entspricht. Features * Die Konstruktion besteht aus einem zylindrischen Glasrohr ohne Löschmittel * Kontaktkappen messing, vernickelt * Zeitverzögerung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feinsicherung | Auslösecharakteristik: | T | Ausschaltvermögen: | 150 A | Bauform: | 5 x 20 mm | Durchmesser: | 5 mm | Gehäuse: | Glasrohr | Länge: | 20 mm | Nennspannung (AC): | 250 V | Nennstrom: | 250 mA | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0008 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung träge 250ma, feinsicherung, eska feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung |
| | |
| |