| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42G1651 Herst.-Nr.: 0216.100TXP EAN/GTIN: 4099889084443 |
| | |
|
| | |
| Feinsicherung, 0216.100TXP, LITTELFUSE Die 0216.100TXP ist eine flinke Sicherung mit Halterung, die zum Schutz weniger empfindlicher Bauteile und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Material Keramikrohr * Hohe Nennspannung * Patronen- oder axiale Bleiform * Hohe Schaltleistung Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Ausrüstung für die Nutzung * Interne Schaltkreise Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feinsicherung | Auslösecharakteristik: | F | Ausschaltvermögen: | 1.5 kA | Bauform: | 5 x 20 mm | Durchmesser: | 5 mm | Gehäuse: | Keramikrohr | Länge: | 20 mm | Nennspannung (AC): | 250 V | Nennstrom: | 100 mA | Gewicht: | 0.0095 kg | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, feinsicherung 100ma flink, hbc sicherung, wickmann feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung |
| | |
| |