Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stift-Kontakteinsatz, 3A, 5-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 5-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 0
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 5-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 0
Stift-Kontakteinsatz, 3A, 5-polig, unbestückt, Crimpanschluss, mit PE-Kontakt, 0
Artikel-Nr.:
     4502-42F8550
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09120053001
EAN/GTIN:
     4099889770100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
Lieferung ohne Kontakte, bitte separat bestellen, Unbestückte Kontakteinsätze Typ Han Q 0912. 5polig + PE, Mit Steuer- und Leistungskontakten, Für Gehäuse Baugröße 3 A; Bemessungsstrom: 16 A, Bemessungsspannung: 230/400 V, Prüfspannung: 2,0 kV, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff Polycarbonat, Brennbarkeit nach UL V-0, Steckzyklen min. 500, Kodierung durch Kodierstift im Buchsenkontakt ist möglich durch Verlust eines Kontaktes, der Stiftkontakt darf nicht bestückt werden. Crimpkontakte dazu sind am Ende der Serie beschrieben und müssen gesondert bestellt werden. Typ: 0053001, 5pol., Stift
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Bestückung:
unbestückt
Gehäusegröße:
3A
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Polzahl:
5-polig
PE-Kontakt:
Ja
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0137 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, crimpstecker, crimpstecker harting, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,68*
€ 6,35*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,66*
€ 6,36*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,6984*
€ 6,3984*
1 Tag
65
1
€ 6,40*
ab € 5,10003*
€ 6,95003*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,67*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
11 20 003 1400
ab € 9,99*
Zubehör
Harting
11 20 003 1401
ab € 10,03*
Zubehör
Harting
11 20 003 1600
ab € 9,42*
Zubehör
Harting
11 20 003 1601
ab € 10,20*
Zubehör
Harting
11 20 003 0300
ab € 4,26815*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,91*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,35*
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1278*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,12*
Zubehör
Harting
09 33 000 611400
ab € 3,91*
Zubehör
Harting
09200030727
ab € 3,421*
Zubehör
Harting
09200030801
ab € 4,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.