Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Querbügelverr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Querbügelverr
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Querbügelverr
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, PG21, abgewinkelt, Querbügelverr
Artikel-Nr.:
     4502-42F562
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300161230
EAN/GTIN:
     4099889745917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Sockelgehäuse
Steckergehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 09300161230, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit Doppelverriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG21, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.26354 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, steckergehäuse, harting steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,27*
€ 16,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 17,11*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,4539*
€ 17,2739*
3 Tage
2
€ 5,80*
ab € 12,67*
€ 17,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,74*
€ 20,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,63*
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,80*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,03*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,97*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,40*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,66*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,45*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 7,98*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,78*
Zubehör
Harting
09 38 006 2611
ab € 24,57*
Zubehör
Harting
09 38 006 2701
ab € 32,14*
Zubehör
Harting
09 38 006 2711
ab € 30,98*
Zubehör
Harting
09320323101
ab € 13,47*
Zubehör
Harting
09380182601
ab € 53,3032*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.